LEGRAND - Pulsador Mosaic EasyLed - 1 módulo - 6 A - Negro mate - 079130L

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Módulo para programa de interrupción de instalación

  • Modelo - Pulsador único

  • Método de funcionamiento - Pulsador

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

079130L

Ref.Sonepar

847068

EAN

3414971579132

Sistemas de montaje:

Módulo para programa de interrupción de instalación

Modelo:

Pulsador único

Método de funcionamiento:

Pulsador

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

1

Número de contactos de inversión:

0

Número de osciladores:

1

Número de módulos (sistema modular):

1

Número de polos:

1

Tensión nominal:

250 V

Corriente asignada:

6 A

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Contacto de señal de realimentación:

no

Tipo de conexión:

Abrazadera de enchufe

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Antibacteriano:

no

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

RAL-número (semejante):

9017

Transparente:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Sobreimpresión:

Ninguno

Apto para grado de protección (IP):

IP31

Fuerza del impacto:

IK04

Ancho del dispositivo:

45 mm

Altura del dispositivo:

22.5 mm

Profundidad del dispositivo:

36.3 mm

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

40 mm

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Pulsador Mosaic EasyLed - 1 módulo - 6 A - Negro mate

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND