LEGRAND - Pulsador NA luminoso Plexo monobloc de superficie gris - 10 A - 069722L
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sistemas de montaje - Elemento base con carcasa completa
Modelo - Pulsador único
Método de funcionamiento - Pulsador
Tipo sin contacto - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
4 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
069722L
Ref.Sonepar
1012524
EAN
3414971881983
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sistemas de montaje:
Elemento base con carcasa completa
Modelo:
Pulsador único
Método de funcionamiento:
Pulsador
Tipo sin contacto:
no
Número de osciladores:
1
Tensión nominal:
250 V
Corriente asignada:
10 A
Con iluminación/piloto luminoso:
sí
Con fuente de luz:
sí
Con lámpara de señal:
no
Contacto de señal de realimentación:
no
Tipo de conexión:
Abrazadera de enchufe
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Tipo de fijación:
Fijación mediante rosca
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Gris
RAL-número (semejante):
7046
Transparente:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Sobreimpresión:
Ninguno
Apto para grado de protección (IP):
IP55
Fuerza del impacto:
IK08
Ancho del dispositivo:
82 mm
Altura del dispositivo:
84.5 mm
Profundidad del dispositivo:
57 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


