LEGRAND - Pulsador NA Plexo modular gris - 10 A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central
Modelo - Pulsador único
Método de funcionamiento - Balancín
N° contactos normalmente cerrados - 1
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
069540
Ref.Sonepar
82501
EAN
3245060695408
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta central
Modelo:
Pulsador único
Método de funcionamiento:
Balancín
N° contactos normalmente cerrados:
1
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
0
Tipo sin contacto:
no
Número de osciladores:
1
Número de módulos (sistema modular):
2
Número de polos:
1
Tensión nominal:
250 V
Corriente asignada:
10 A
Con iluminación/piloto luminoso:
no
Con fuente de luz:
no
Con lámpara de señal:
no
Contacto de señal de realimentación:
no
Tipo de conexión:
Abrazadera de enchufe
Método de montaje:
Otros
Tipo de fijación:
Otros
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Gris
RAL-número (semejante):
7046
Transparente:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Sobreimpresión:
Ninguno
Apto para grado de protección (IP):
IP55
Fuerza del impacto:
IK07
Ancho del dispositivo:
64 mm
Altura del dispositivo:
64 mm
Profundidad del dispositivo:
40 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
40 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


