Fin de vida

LEGRAND - Pulsador - Oteo - componible - 6A - Blanco

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Pulsador - Oteo - componible - 6A - Blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Modelo - Pulsador único

  • Método de funcionamiento - Balancín

  • Principio activo - Electromecánico

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

086106

Ref.Sonepar

39197

EAN

3245060861063

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Modelo:

Pulsador único

Método de funcionamiento:

Balancín

Principio activo:

Electromecánico

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

1

Número de contactos de inversión:

0

Número de contactos rotativos:

0

Tipo sin contacto:

no

Número de osciladores:

1

Número de módulos (sistema modular):

2

Número de polos:

1

Tensión nominal:

250 V

Corriente asignada:

6 A

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Con lámpara de señal:

no

Contacto de señal de realimentación:

no

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Método de montaje:

Apto para canal

Tipo de fijación:

Fijación mediante rosca

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Antibacteriano:

no

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Transparente:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Sobreimpresión:

Ninguno

Apto para grado de protección (IP):

IP31

Fuerza del impacto:

IK04

Ancho del dispositivo:

54 mm

Altura del dispositivo:

54 mm

Profundidad del dispositivo:

29 mm

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

0 mm

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

El pulsador es adecuado para varios usos cotidianos: iluminación, apertura de puertas, timbre de puerta, temporizador… Contacto NA. Producto componible.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND