LEGRAND - PULSADOR PERS.MOSAIC-II 2 MOD.AL - 079225
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico
Modelo - Botón pulsador de 1 polo
Número de polos - 1
Método de funcionamiento - Otros
Controlable de forma mecánica - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,6 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
079225
Ref.Sonepar
1107943
EAN
3245060792251
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Modelo:
Botón pulsador de 1 polo
Número de polos:
1
Método de funcionamiento:
Otros
Controlable de forma mecánica:
sí
Controlable de forma electrónica:
no
Método de montaje:
Soporte de carcasa de módulo
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Tipo de fijación:
Otros
Tipo de conexión:
Abrazadera de enchufe
Color:
Aluminio
RAL-número (semejante):
7040
Transparente:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
sí
Apto para grado de protección (IP):
IP41
Corriente asignada:
6 A
Tensión nominal:
250 V
Número de botones:
3
Número de módulos (sistema modular):
2
Ancho del dispositivo:
45 mm
Altura del dispositivo:
45 mm
Profundidad del dispositivo:
36 mm
Profundidad constructiva:
24 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


