LEGRAND - Pulsador push-pull parada de emergencia Ø54 con indicador de estado STOP e I IP69 Osmoz modular - rojo - 023895
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color del botón - Rojo
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Diámetro de tapa - 54 mm
Diámetro de orificio - 22.5 mm
Grado de protección (IP) - IP66
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
023895
Ref.Sonepar
712506
EAN
3245060238957
Color del botón:
Rojo
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de tapa:
54 mm
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
4X
Tipo de botón:
Alto
Apto para iluminación:
no
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
sí
Retorno de resorte:
no
Con anillo central:
no
Apto para parada de emergencia:
sí
Método de desbloqueo:
Desbloqueo por tracción
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


