LEGRAND - Pulsador Valena Next - luminoso - 6A - 230V~ - Blanco - 741251
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central
Modelo - Pulsador único
Método de funcionamiento - Pulsador
N° contactos normalmente cerrados - 0
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
4 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
741251
Ref.Sonepar
698948
EAN
3414971264786
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta central
Modelo:
Pulsador único
Método de funcionamiento:
Pulsador
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
1
Tipo sin contacto:
no
Número de osciladores:
1
Número de módulos (sistema modular):
2
Número de polos:
2
Tensión nominal:
250 V
Corriente asignada:
6 A
Con iluminación/piloto luminoso:
sí
Con lámpara de señal:
sí
Contacto de señal de realimentación:
no
Tipo de conexión:
Abrazadera de enchufe
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijación:
Bloquear en posición
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Transparente:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Sobreimpresión:
Ninguno
Apto para grado de protección (IP):
IP31
Fuerza del impacto:
IK04
Ancho del dispositivo:
74 mm
Altura del dispositivo:
74 mm
Profundidad del dispositivo:
37 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
40 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


