LEGRAND - Punteras de cableado Starfix para conductores de sección 16mm² - Blanco - 037670
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de fabricación - Estándar
Sección transversal nominal - 16 mm²
Longitud de puntera - 12 mm
Aislado - sí
Packaging
100 Unid.
Huella de carbono del producto
0,01 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
037670
Ref.Sonepar
507064
EAN
3245060376703
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de fabricación:
Estándar
Sección transversal nominal:
16 mm²
Longitud de puntera:
12 mm
Aislado:
sí
Aislamiento de material:
Polipropileno
Libre de halógenos:
sí
Color:
Blanco
Material:
Cobre
Tratamiento de superficie:
Estañado
Para cables resistentes a cortocircuitos:
sí
Con marcador de identificación:
no
Señalización posible:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


