LEGRAND - Punteras de cableado Starfix para conductores de sección - 2x1mm² - rojo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de fabricación - Manguito final de cable de dos conductores aislados
Sección transversal nominal - 1 mm²
Longitud de puntera - 8 mm
Aislado - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
037688
Ref.Sonepar
987510
EAN
3245060376888
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de fabricación:
Manguito final de cable de dos conductores aislados
Sección transversal nominal:
1 mm²
Longitud de puntera:
8 mm
Aislado:
sí
Aislamiento de material:
Polipropileno
Libre de halógenos:
sí
Color:
Rojo
Material:
Cobre
Tratamiento de superficie:
Estañado
Para cables resistentes a cortocircuitos:
sí
Con marcador de identificación:
no
Señalización posible:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


