LEGRAND - Punteras de cableado Starfix para conductores de sección - 2x2,5mm² - Gris

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Punteras de cableado Starfix para conductores de sección - 2x2,5mm² - Gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de fabricación - Manguito final de cable de dos conductores aislados

  • Sección transversal nominal - 2.5 mm²

  • Longitud de puntera - 10 mm

  • Aislado - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

037690

Ref.Sonepar

507067

EAN

3245060376901

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de fabricación:

Manguito final de cable de dos conductores aislados

Sección transversal nominal:

2.5 mm²

Longitud de puntera:

10 mm

Aislado:

sí

Aislamiento de material:

Polipropileno

Libre de halógenos:

sí

Color:

Gris

Material:

Cobre

Tratamiento de superficie:

Estañado

Para cables resistentes a cortocircuitos:

sí

Con marcador de identificación:

no

Señalización posible:

no

Punteras con collarín aislante - Garantizan una conexión equipotencial de los filamentos de un conductor flexible - Parte activa de cobre estañado electrolítico - Sección: 2x 2,5mm² - Color: gris.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND