LEGRAND - Punteras de cableado Starfix para conductores de sección 4mm² - naranja
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de fabricación - Estándar
Sección transversal nominal - 4 mm²
Longitud de puntera - 12 mm
Aislado - sí
Aislamiento de material - Poliamida (PA)
Packaging
250 Unid.
Referencia del fabricante
037667
Ref.Sonepar
8038
EAN
3245060376673
Tipo de fabricación:
Estándar
Sección transversal nominal:
4 mm²
Longitud de puntera:
12 mm
Aislado:
sí
Aislamiento de material:
Poliamida (PA)
Libre de halógenos:
sí
Color:
Naranja
Material:
Cobre
Tratamiento de superficie:
Estañado
Para cables resistentes a cortocircuitos:
sí
Con marcador de identificación:
no
Señalización posible:
sí
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


