LEGRAND - Punteras de cableado Starfix para conductores de sección 50mm² - azul
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de fabricación - Estándar
Sección transversal nominal - 50 mm²
Longitud de puntera - 20 mm
Aislado - sí
Aislamiento de material - Polipropileno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
037678
Ref.Sonepar
507065
EAN
3245060376789
Tipo de fabricación:
Estándar
Sección transversal nominal:
50 mm²
Longitud de puntera:
20 mm
Aislado:
sí
Aislamiento de material:
Polipropileno
Libre de halógenos:
sí
Color:
Azul
Material:
Cobre
Tratamiento de superficie:
Estañado
Para cables resistentes a cortocircuitos:
sí
Con marcador de identificación:
no
Señalización posible:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


