LEGRAND - Puntos de llamada manual - para alarma de incendios - instalación en superficie - IP 40 - rearmable - rojo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de medición - Alarma brigada antiincendios (rojo)
Medio de comunicación cableado - sí
Medios de comunicación inalámbricos - no
Con disco de cristal - no
Con cubierta de papel - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
138069
Ref.Sonepar
184329
EAN
3414970520531
Tipo de medición:
Alarma brigada antiincendios (rojo)
Medio de comunicación cableado:
sí
Medios de comunicación inalámbricos:
no
Con disco de cristal:
no
Con cubierta de papel:
no
Color:
Rojo
Material:
Plástico
Grado de protección (IP):
IP30
Fuerza del impacto:
IK07
Altura:
90 mm
Anchura:
90 mm
Profundidad:
57 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


