LEGRAND - Rack abierto 19'' - 42U - 1965x550x640mm - Carga 300 Kg - 2 montantes - 046395
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Nivel 19 pulgadas - Parte frontal
Riel de perfil de 19 pulgadas - Acodado
Número de puertas - 0
Tipo de ventilación - Pasivo
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
342 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
046395
Ref.Sonepar
446888
EAN
3245060463953
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Nivel 19 pulgadas:
Parte frontal
Riel de perfil de 19 pulgadas:
Acodado
Número de puertas:
0
Tipo de ventilación:
Pasivo
Anchura:
550 mm
Altura:
1965 mm
Profundidad:
640 mm
Dimensión modular:
482,6 mm (19 pulgadas)
Número de unidades de altura:
42
Capacidad de carga máxima:
300 kg
Con placa de techo:
no
Con toma a tierra:
sí
Con puerta frontal:
no
Material puerta frontal:
Otros
Sistema de bloqueo puerta frontal:
Ninguno
Con puerta trasera:
no
Con puerta vidriada:
no
Con pared lateral:
no
Con enchufe:
no
Con gestión cable vertical:
no
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Modelo:
Con bastidor permanente
Número RAL:
7035
Desmontable:
sí
Grado de protección (IP):
IP00
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


