LEGRAND - Rail DIN con panel frontal suministrado con obturadores 24 módulos Negro RAL9005 - 046546
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Carril de perfil
Anchura del edificio para armario integrado - 482.6 mm
Anchura - 434 mm
Altura - 176 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
12 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
046546
Ref.Sonepar
507098
EAN
3414970330352
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Carril de perfil
Anchura del edificio para armario integrado:
482.6 mm
Anchura:
434 mm
Altura:
176 mm
Profundidad:
64.2 mm
Material:
Metal
Color:
Negro
Número RAL:
9005
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


