Fin de vida

LEGRAND - Receptor Multiparticipante HDMI Mosaic Blanco - 078913

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Receptor Multiparticipante HDMI Mosaic Blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Con cubierta para polvo - no

  • Dirección de salida - Recto

  • Color - Blanco

  • Tipo de fijación - Bloquear en posición

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

078913

Ref.Sonepar

795238

EAN

3414970964052

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Con cubierta para polvo:

no

Dirección de salida:

Recto

Color:

Blanco

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Número de módulos (sistema modular):

2

Mediante conectores/acopladores:

sí

Apto para número de conectores:

1

Buses con revestimiento:

no

Receptáculo con revestimiento:

no

Ancho del dispositivo:

45 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Profundidad del dispositivo:

24.4 mm

Para edificios terciarios y residenciales, Mosaic™ es la aparamenta de referencia con más de 250 funciones disponibles, una oferta atractiva, fiable, almacenada en todas partes y rápida de instalar. Mosaic™ es ante todo un mecanismo en formato 45 x 45, modular a partir de 1 módulo, para colocar e instalar en todo tipo de soportes: pared, columna, columnita, caja de suelo, canal... La estética de Mosaic evoluciona para dar respuesta a las tendencias constructivas actuales, con amplios biseles en la placa de acabado aportando dinamismo y ligereza para sublimar el producto y un recordatorio bimaterial en los dedos de los interruptores y pulsadores para hacer eco de la placa y sublimar las funciones luminosas. Disponible en 3 acabados: blanco brillo, aluminio, negro mate, blanco antimicrobiano para entornos exigentes que combinan higiene y estética. Innovaciones como Mosaic Easy-Led (1 mecanismo único que se vuelve luminoso o indicador con indicador enchufable) o Mosaic Link (tomas de conexión laterales con un simple gesto) hacen de esta gama de equipos una ventaja para los instaladores.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND