LEGRAND - Reconectador automático STOP/GO DX³ - 230V~ - 2 módulos- estándar
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dispositivo válido - Interruptor diferencial
Función - Unidad de control con cierre automático
Anchura en módulos - 2
N° contactos normalmente abiertos - 1
N° contactos normalmente cerrados - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
406288
Ref.Sonepar
117519
EAN
3245064062886
Dispositivo válido:
Interruptor diferencial
Función:
Unidad de control con cierre automático
Anchura en módulos:
2
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Número de interruptores de señal de fallo:
0
Intensidad nominal de interruptor:
0.2 A
Tasa de voltaje:
230 V
Tipo de tensión:
CA
Con función de autotest de fuga a tierra:
no
Apto para máx. N° de polos del dispositivo central de contacto (total):
2
Apto para máx. amperaje del dispositivo central de contacto:
63 A
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


