LEGRAND - Regleta de conexión Nylbloc. 12 bornas con capacidad 10mm². Intensidad máx. 57A. Negra

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Regleta de conexión Nylbloc. 12 bornas con capacidad 10mm². Intensidad máx. 57A. Negra

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Implantación antideflagrante 'Ex e' - no

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 10...10 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 10...10 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 10...10 mm²

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,5 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

034272

Ref.Sonepar

39037

EAN

3245060342722

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

10...10 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

10...10 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

10...10 mm²

Entrada de intensidad nominal:

57 A

Tasa de voltaje:

250 V

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Conexión roscada

Tipo de conexión de eléctrica 2:

Conexión roscada

Número de polos:

12

Número de posiciones de abrazaderas por polo:

2

Método de montaje:

Otros

Material del cuerpo de aislamiento:

Termoplástico

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

Otros

Profundidad:

135.1 mm

Placa de cierre necesaria:

no

Color:

Negro

Transparente:

no

Regleta de conexión Nylbloc.12 bornas con capacidad 10mm². Tornillos imperdibles. Resistencia al hilo incandescente 850º. Tensión de aislamiento:250V. Ø espigas:4,5mm. Intensidad máx.:57A. Poliporpileno ignífugo (-25 ºC a +100 ºC).Negra.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND