LEGRAND - Regleta de conexión Nylbloc. 12 bornas con capacidad 16mm². Intensidad máx. 76A. Negra - 034273
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Implantación antideflagrante 'Ex e' - no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 16...16 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 16...16 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 16...16 mm²
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
6 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
034273
Ref.Sonepar
39042
EAN
3245060342739
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
16...16 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
16...16 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
16...16 mm²
Entrada de intensidad nominal:
75 A
Tasa de voltaje:
250 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión roscada
Número de polos:
12
Número de posiciones de abrazaderas por polo:
2
Método de montaje:
Otros
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
Otros
Profundidad:
156.8 mm
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Negro
Transparente:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


