LEGRAND - Regleta de conexión Suprem. 12 bornas enchufables. Capacidad de la borna 6mm². Negra
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Implantación antideflagrante 'Ex e' - sí
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 6...6 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 6...6 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 6...6 mm²
Entrada de intensidad nominal - 15 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
034253
Ref.Sonepar
7991
EAN
3245060342531
Implantación antideflagrante 'Ex e':
sí
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
6...6 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
6...6 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
6...6 mm²
Entrada de intensidad nominal:
15 A
Tasa de voltaje:
50 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión enchufable
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión roscada
Número de polos:
12
Número de posiciones de abrazaderas por polo:
2
Método de montaje:
Otros
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-5...40 °C
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
Otros
Anchura:
36 mm
Profundidad:
106.2 mm
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Negro
Transparente:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


