LEGRAND - Regleta de paso Suprem. 10 bornas separables. Capacidad de la borna 2x25mm² Paso 21,5mm - 034003
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Implantación antideflagrante 'Ex e' - no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 25...25 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 16...16 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 25...25 mm²
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,5 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
034003
Ref.Sonepar
7974
EAN
3245060340032
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
25...25 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
16...16 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
25...25 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
25...25 mm²
Entrada de intensidad nominal:
100 A
Tasa de voltaje:
230 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión roscada
Número de polos:
1
Número de posiciones de abrazaderas por polo:
1
Método de montaje:
Otros
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-5...40 °C
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
Otros
Anchura:
228 mm
Altura:
30 mm
Profundidad:
29 mm
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Gris
Transparente:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


