LEGRAND - Regleta de paso Suprem. 10 bornas separables. Capacidad de la borna 2x35mm² Paso 25mm - 034004
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Implantación antideflagrante 'Ex e' - no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 35...35 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 35...35 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 35...35 mm²
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,5 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
034004
Ref.Sonepar
7975
EAN
3245060340049
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
35...35 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
35...35 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
35...35 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
35...35 mm²
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión roscada
Número de polos:
1
Número de posiciones de abrazaderas por polo:
1
Método de montaje:
Otros
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
Otros
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Gris
Transparente:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


