LEGRAND - Regulador de iluminación universal rotativo Niloé Step - 3/400W - 250V~
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central
Método de funcionamiento - Botón giratorio/pulsador
Número de módulos (sistema modular) - 1
App con control vía Bluetooth - no
Regulable corte de inicio de fase - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
5 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
864017B
Ref.Sonepar
1210597
EAN
3414972879675
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta central
Método de funcionamiento:
Botón giratorio/pulsador
Número de módulos (sistema modular):
1
App con control vía Bluetooth:
no
Regulable corte de inicio de fase:
sí
Regulable corte de final fase:
sí
Atenuador de serie:
no
Tipo de carga:
Universal
Entrada de conexión adicional:
sí
Memoria de valor luminoso:
sí
Adaptable con botón:
sí
Adaptable a sensor de movimiento:
no
Adaptable a indicador de presencia:
no
Adaptable a conmutador de tiempo/temporizador:
no
Adaptable a botón de transmisión:
no
Adaptable a botón de infrarrojos:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijación:
Montaje con gancho y tornillo
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Transparente:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP40
Fuerza del impacto:
IK02
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Tensión de control desde/hasta:
90...254 V
Potencia nominal de carga resistiva:
5...300 W
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Sección transversal del núcleo desde/hasta:
2.5...2.5 mm²
Ancho del dispositivo:
76 mm
Altura del dispositivo:
76 mm
Profundidad del dispositivo:
54 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
35 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


