LEGRAND - Regulador pulsador 400W universal blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sistemas de montaje - Elemento básico con carcasa superior
Método de funcionamiento - Botón pulsador
Atenuador de serie - no
Tipo de carga - Universal
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
665114
Ref.Sonepar
210861
EAN
3245066651149
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sistemas de montaje:
Elemento básico con carcasa superior
Método de funcionamiento:
Botón pulsador
Atenuador de serie:
no
Tipo de carga:
Universal
Entrada de conexión adicional:
sí
Memoria de valor luminoso:
sí
Adaptable con botón:
sí
Adaptable a sensor de movimiento:
no
Adaptable a indicador de presencia:
no
Adaptable a conmutador de tiempo/temporizador:
no
Adaptable a botón de transmisión:
no
Adaptable a botón de infrarrojos:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijación:
Montaje con tornillo
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Transparente:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP40
Tensión nominal desde/hasta:
240...240 V
Intervalo de frecuencia:
47...63 Hz
Tensión de control desde/hasta:
90...254 V
Ancho del dispositivo:
40.5 mm
Altura del dispositivo:
40 mm
Profundidad del dispositivo:
33.5 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


