LEGRAND - Regulador RGV - 1 zona - Blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta completa
Método de funcionamiento - Botón de control manual
Número de módulos (sistema modular) - 2
Atenuador de serie - no
Tipo de carga - Otros
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
11 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
078403
Ref.Sonepar
507301
EAN
3245060784034
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta completa
Método de funcionamiento:
Botón de control manual
Número de módulos (sistema modular):
2
Atenuador de serie:
no
Tipo de carga:
Otros
Entrada de conexión adicional:
no
Memoria de valor luminoso:
sí
Adaptable con botón:
sí
Adaptable a sensor de movimiento:
no
Adaptable a indicador de presencia:
no
Adaptable a conmutador de tiempo/temporizador:
no
Adaptable a botón de transmisión:
no
Adaptable a botón de infrarrojos:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijación:
Montaje con tornillo
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
no
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Transparente:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Tensión de control desde/hasta:
16...16 V
Ancho del dispositivo:
45 mm
Altura del dispositivo:
45 mm
Profundidad del dispositivo:
43.1 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
50 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


