LEGRAND - Regulador rotativo - Oteo - 40/300W - componible - Blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sistemas de montaje - Elemento base con carcasa completa
Método de funcionamiento - Botón giratorio (mando)
Número de módulos (sistema modular) - 2
App con control vía Bluetooth - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
12 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
086168
Ref.Sonepar
135905
EAN
3245060861681
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sistemas de montaje:
Elemento base con carcasa completa
Método de funcionamiento:
Botón giratorio (mando)
Número de módulos (sistema modular):
2
App con control vía Bluetooth:
no
Atenuador de serie:
no
Tipo de carga:
Carga inductiva
Entrada de conexión adicional:
no
Memoria de valor luminoso:
no
Adaptable con botón:
no
Adaptable a sensor de movimiento:
no
Adaptable a indicador de presencia:
no
Adaptable a conmutador de tiempo/temporizador:
no
Adaptable a botón de transmisión:
no
Adaptable a botón de infrarrojos:
no
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Tipo de fijación:
Montaje con tornillo
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Transparente:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP40
Fuerza del impacto:
IK02
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Intervalo de frecuencia:
47...53 Hz
Tensión de control desde/hasta:
207...245 V
Potencia nominal de carga resistiva:
40...300 W
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Sección transversal del núcleo desde/hasta:
1.5...1.5 mm²
Ancho del dispositivo:
60 mm
Altura del dispositivo:
60 mm
Profundidad del dispositivo:
22 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
0 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


