LEGRAND - Regulador universal sin neutro 2 hilos 125W, Mosaic - Blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central
Método de funcionamiento - Botón pulsador
Número de módulos (sistema modular) - 2
App con control vía Bluetooth - no
Regulable corte de inicio de fase - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
11 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
078407A
Ref.Sonepar
969462
EAN
3414972365451
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta central
Método de funcionamiento:
Botón pulsador
Número de módulos (sistema modular):
2
App con control vía Bluetooth:
no
Regulable corte de inicio de fase:
sí
Regulable corte de final fase:
sí
Atenuador de serie:
no
Tipo de carga:
Universal y LED retrofit
Entrada de conexión adicional:
sí
Memoria de valor luminoso:
sí
Adaptable con botón:
sí
Adaptable a sensor de movimiento:
no
Adaptable a indicador de presencia:
no
Adaptable a conmutador de tiempo/temporizador:
no
Adaptable a botón de transmisión:
no
Adaptable a botón de infrarrojos:
no
Brillo mínimo controlable:
sí
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijación:
Fijación por click
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Transparente:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK04
Tensión nominal desde/hasta:
110...230 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Tensión de control desde/hasta:
110...230 V
Potencia nominal de carga resistiva:
3...125 W
Potencia nominal de carga inductiva:
3...125 VA
Potencia nominal de carga capacitiva:
3...125 VA
Potencia máxima de conmutación LED:
125 W
Consumo potencia:
0.3 W
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Sección transversal del núcleo desde/hasta:
1.5...2.5 mm²
Ancho del dispositivo:
45 mm
Altura del dispositivo:
45 mm
Profundidad del dispositivo:
45 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
40 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


