LEGRAND - Rejilla de protección para hublot estanco metálico con ref. 0 604 77
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Cesta protectora
Color - Blanco
Material - Acero
Longitud - 191 mm
Anchura - 108 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
060508
Ref.Sonepar
8395
EAN
3245060605087
Tipo de accesorio:
Cesta protectora
Color:
Blanco
Material:
Acero
Longitud:
191 mm
Anchura:
108 mm
Altura:
72 mm
REJILLA protección HUBLOT REF.60477. Rejilla de protección para hublot estanco con ref. 0 604 77 - IK07 - Metálica con revestimiento blanco. Hublots metálicos estancos.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


