LEGRAND - Rejilla de protección para hublot estanco metálico con ref. 0 604 83
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Cesta protectora
Color - Gris
Material - Acero
Altura - 70 mm
Diámetro - 211 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
060509
Ref.Sonepar
8396
EAN
3245060605094
Tipo de accesorio:
Cesta protectora
Color:
Gris
Material:
Acero
Altura:
70 mm
Diámetro:
211 mm
REJILLA protección HUBLOT REF.60483. Rejilla de protección para hublot estanco con ref. 0 604 83 - IK07 - Metálica con revestimiento blanco. Hublots metálicos estancos.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


