LEGRAND - Rejilla metálica de ventilación - IP32 IK10 - RAL 7035 - 138 x 138mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Profundidad del edificio para armario integrado - 10 mm
Anchura - 138 mm
Altura - 138 mm
Diámetro - 116.5 mm
Para número máximo de ventiladores - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
034804
Ref.Sonepar
130643
EAN
3245060348045
Profundidad del edificio para armario integrado:
10 mm
Anchura:
138 mm
Altura:
138 mm
Diámetro:
116.5 mm
Para número máximo de ventiladores:
2
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Barnizado
Con filtro integrado:
sí
Método de montaje:
Fijación mediante rosca
Grado de protección (IP):
IP32
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


