LEGRAND - Rejilla plástica de ventilación - IP54 - RAL 7035 - 150 x 150mm - con filtro G3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del edificio para armario integrado - 125 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 33 mm
Anchura - 150 mm
Altura - 150 mm
Para número máximo de ventiladores - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
034834
Ref.Sonepar
236165
EAN
3245060348342
Anchura del edificio para armario integrado:
125 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
33 mm
Anchura:
150 mm
Altura:
150 mm
Para número máximo de ventiladores:
1
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Con filtro integrado:
sí
Método de montaje:
Otros
Grado de protección (IP):
IP54
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


