LEGRAND - Relé de control CTX³ - 2 NA + 2 NC - 230 V~
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 195.5...253 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 195.5...253 V
Tipo de tensión para la activación - CA
Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V - 1.9 A
Método de montaje - Carril DIN/tornillo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
416826
Ref.Sonepar
157468
EAN
3414970407788
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
195.5...253 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
195.5...253 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V:
1.9 A
Método de montaje:
Carril DIN/tornillo
Con indicación LED:
no
Funcionamiento manual:
sí
Interfaz:
sí
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
2
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
2
Número de contactos normalmente cerrados, con retardo:
0
Número de contactos principales normalmente abiertos:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Circuito auxiliar del tipo de conexión:
Conexión roscada
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


