LEGRAND - Relé diferencial regulable, montaje sobre perfil DIN - 2 módulos - 026088
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables - no
Función - Para sistema de alimentación trifásica
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Tensión de alimentación AC 50 Hz - 195.5...253 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
026088
Ref.Sonepar
54657
EAN
3245060260880
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables:
no
Función:
Para sistema de alimentación trifásica
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
195.5...253 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
195.5...253 V
Tensión de alimentación DC:
0...0 V
Intervalo de medición de tensión:
0...0 V
Frecuencia de funcionamiento nominal:
47...63 Hz
Amperaje de valor de respuesta 1:
30...30000 mA
Amperaje de valor de respuesta 2:
0...0 mA
Tiempo mín. de retardo de activación ajustable:
5 s
Tiempo máx. de retardo de activación permitido:
5 s
Indicación, intensidad diferencial:
sí
Posible error de registro:
sí
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
1
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Anchura:
35 mm
Altura:
89 mm
Profundidad:
65.6 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


