LEGRAND - Relé digital servicio auxiliar 2 DIN - 346210
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Módulo de control
Sistema de instalación - Otros
Anchura - 36 mm
Altura - 83 mm
Profundidad - 60 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
346210
Ref.Sonepar
151160
EAN
8005543520970
Modelo:
Módulo de control
Sistema de instalación:
Otros
Anchura:
36 mm
Altura:
83 mm
Profundidad:
60 mm
Número de botones de timbre:
2
Color:
Gris
Relé actuador para sistema 2 hilos. Para el encendido de luces, el desbloqueo de cerraduras de puertas, control de otros dispositivos desde los videoporteros y repetición de llamadas mediante timbres. El dispositivo debe estar configurado.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


