LEGRAND - Relé temporizado - a la conexión

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Relé temporizado - a la conexión

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de excitación - Analógico con una función

  • Anchura en módulos - 1

  • Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA

  • Altura - 70 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

004745

Ref.Sonepar

236162

EAN

4010957047450

Tipo de excitación:

Analógico con una función

Anchura en módulos:

1

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA

Altura:

70 mm

Permite conectar una carga durante un tiempo predeterminado - La temporización (T) empieza con la señal de mando - Al término de la temporización (T), la carga está libre de tensión - Número de módulos: 1.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND