LEGRAND - Relé temporizado de 3,6 o 12 minutos. Permite retardar el tiempo de desconexión del aparato accionado (extractor, ventilador)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tasa de voltaje - 230 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
049230
Ref.Sonepar
8228
EAN
3245060492304
Tasa de voltaje:
230 V
Relé temporizado. Temporización de 3,6 o 12 minutos - Para empotrar en caja universal Ø60mm - Relé cos? = 0,5 - 230 V~ +10 -15% - 50Hz - Potencia absorbida: 2VA Poder de corte: 10VA mínimo, 200VA máximo.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


