LEGRAND - Relé temporizado - intermitente

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Relé temporizado - intermitente

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de excitación - Analógico con una función

  • Anchura en módulos - 1

  • Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA

  • Altura - 70 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

004742

Ref.Sonepar

334274

EAN

4010957047429

Tipo de excitación:

Analógico con una función

Anchura en módulos:

1

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA

Altura:

70 mm

Permite conectar y desconectar una carga (iluminación, señalización) durante distintos tiempos y de forma cíclica - El ciclo se inicia con una conexión - Número de módulos: 1.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND