LEGRAND - Relé temporizado - multifunción

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Relé temporizado - multifunción

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de excitación - Analógico con multifunción

  • Anchura en módulos - 1

  • Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA

  • Altura - 70 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

004744

Ref.Sonepar

124861

EAN

4010957047443

Tipo de excitación:

Analógico con multifunción

Anchura en módulos:

1

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA

Altura:

70 mm

Incorpora:- Retardo al cierre y a la apertura - Generación de impulsos - Temporización a la conex - Intermitente empezando con la conex y la desconex - Temporizador - Retardo al cierre acumulado - Temporizado a la conex acumulado - 1 mód.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND