LEGRAND - Relé temporizado - retardado a la apertura

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Relé temporizado - retardado a la apertura

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de excitación - Analógico con una función

  • Anchura en módulos - 1

  • Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA

  • Altura - 70 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

004741

Ref.Sonepar

41839

EAN

4010957047412

Tipo de excitación:

Analógico con una función

Anchura en módulos:

1

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA

Altura:

70 mm

Permite retardar la desconexión de una carga (ventilación, etc.) - La temporización arranca al abrir el interruptor o el botón-pulsador sin indicador luminoso - Después de la temporización, la carga está liberada de la tensión - 1 módulo.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND