LEGRAND - Relé temporizado - retardado al cierre

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Relé temporizado - retardado al cierre

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de excitación - Analógico con una función

  • Anchura en módulos - 1

  • Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA

  • Altura - 70 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

004740

Ref.Sonepar

217852

EAN

4010957047405

Tipo de excitación:

Analógico con una función

Anchura en módulos:

1

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA

Altura:

70 mm

Permite retardar la conexión de una carga (alarma, iluminación, contactor) - La temporización arranca al aplicar tensión al relé - Al término de la temporización (T), la carga está sometida a la tensión - Número de módulos: 1.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND