LEGRAND - Relés térmicos RTX³ - de 4,0 a 6,0A para minicontactores 3P CTX³
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Intervalo de intensidad ajustable - 4...6 A
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue - 690 V
Método de montaje - Acoplamiento directo
Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
16 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
417088
Ref.Sonepar
1200089
EAN
3414970407986
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Intervalo de intensidad ajustable:
4...6 A
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
690 V
Método de montaje:
Acoplamiento directo
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
1
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
1
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Clase de liberación:
CLASSE 10
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


