LEGRAND - Remache de seguridad 4mm - 636975
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Remache de percusión
Diámetro de orificio - 4 mm
Intervalo de fijación - 4...4.2 mm
Posibilidad de desmontaje - no
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
636975
Ref.Sonepar
185976
EAN
3414971335400
Modelo:
Remache de percusión
Diámetro de orificio:
4 mm
Intervalo de fijación:
4...4.2 mm
Posibilidad de desmontaje:
no
Color:
Blanco
Remaches de seguridad -Aislantes - 4mm.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


