LEGRAND - Remache de seguridad 6mm

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Remache de seguridad 6mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Remache de percusión

  • Diámetro de orificio - 6 mm

  • Intervalo de fijación - 6...6.2 mm

  • Posibilidad de desmontaje - no

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

636976

Ref.Sonepar

335019

EAN

3414971335431

Modelo:

Remache de percusión

Diámetro de orificio:

6 mm

Intervalo de fijación:

6...6.2 mm

Posibilidad de desmontaje:

no

Color:

Blanco

Remaches de seguridad -Aislantes - 6mm.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND