LEGRAND - Repartidor automático de fila 80/125A HX³ - 24 módulos

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Repartidor automático de fila 80/125A HX³ - 24 módulos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Único

  • Tasa corriente nominal a CA 50 Hz - 125 A

  • Número de polos - 4

  • Número de conductores (sin toma de tierra) - 4

  • Flexible - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

405240

Ref.Sonepar

211677

EAN

3414970316899

Modelo:

Único

Tasa corriente nominal a CA 50 Hz:

125 A

Número de polos:

4

Número de conductores (sin toma de tierra):

4

Flexible:

sí

Tasa tensión nominal a CA 50 Hz:

400...690 V

Número de unidades sin derivación:

24

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Grado de protección (IP):

IP20

Longitud:

432 mm

Anchura:

150 mm

Altura:

50 mm

Repartidor de fila 80/125A HX³ - Se fija directamente en los perfiles 020206, 020601 y 020651 Imax funcionamiento: - 80A máximo sin módulo de alimentación 125A - 125A máximo con módulo de alimentación 125A (ref. 405242) - 24 módulos.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND