Fin de vida

LEGRAND - Repartidor bipolar 100A LEXIC

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Repartidor bipolar 100A LEXIC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 4

  • Tipo de conexión - Atornillar

  • Método de montaje - Carril DIN

  • A prueba de contactos - sí

  • Altura - 49 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

004880

Ref.Sonepar

7607

EAN

3245060048808

Número de polos:

4

Tipo de conexión:

Atornillar

Método de montaje:

Carril DIN

A prueba de contactos:

sí

Altura:

49 mm

Anchura:

70 mm

Profundidad:

44 mm

Repartidor bipolar 100A LEXIC. Repartidores - Conexión con o sin punteras Starfix - Resistencia al hilo incandescente según la norma EN 60695-2-11: 960°C en las partes activas Bipolares 800 V= - Fijación en perfil DIN o sobre pletina con 2 tornillos - Incluyen placa trasera aislante y tapas de protección transparentes para la cara frontal - Aceptan la señalización CAB 3 en cada barra - Equipados con dos barras - Imax: 100 A - Conexiones por barra rígida: 5 x 2,5 a 10 2 x 10 a 25 mm² - Conexiones por barra flexible: 5 x 1,5 a 10 2 x 6 a 16 mm² - Sección máx. conectable «celda solar»: 5 x 1,5 a 6 o 2 x 6 a 16 mm² - Icc cresta: 20 kA - Icw: 4,5 kA - Número de módulos: 4. Instalaciones fotovoltaicas - repartidores y bornas.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND