Fin de vida

LEGRAND - REPARTIDOR CABLES 4P 100A 6DIN 7 CONEX. - 004884

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - REPARTIDOR CABLES 4P 100A  6DIN 7 CONEX.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Altura - 88.5 mm

  • Anchura - 70 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

9 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

004884

Ref.Sonepar

7611

EAN

3245060048846

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Altura:

88.5 mm

Anchura:

70 mm

Repartidor tetrapolar 100A LEXIC. Repartidores modulares monobloc - Fijación sobre carril simétrico o sobre pletina con 2 tornillos - Incluyen placa trasera aislante y tapas de protección transparentes en la cara frontal - Aceptan la señalización CAB 3 en cada barra - Posibilidad de incorporar una regleta de bornas IP 2X para incrementar el número de salidas de tierra o neutro (salvo ref. 0 048 77) Tetrapolares con bornes - Equipados con 4 barras - Imax: 100 A - Conexiones por barra rígida: 5 x 2,5 a 10 2 x 10 a 25 mm² - Conexiones por barra flexible: 5 x 1,5 a 10 2 x 6 a 16 mm² - Icc cresta: 20 kA - Icw: 4,5 kA - Número de módulos: 4. Repartidores modulares monobloques y asociables - 40 a 250 A - Repartición «estándar» - Conexión con o sin punteras Starfix - Resistencia al hilo incandescente según EN 60695-2-11: 960 °C en los soportes de las partes activas.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND