LEGRAND - Repartidor de fila 250A HX³ - 24 módulos - conexión directa a embarrado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Único
Tasa corriente nominal a CA 50 Hz - 250 A
Número de polos - 4
Número de conductores (sin toma de tierra) - 4
Flexible - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
404480
Ref.Sonepar
507523
EAN
3245064044806
Modelo:
Único
Tasa corriente nominal a CA 50 Hz:
250 A
Número de polos:
4
Número de conductores (sin toma de tierra):
4
Flexible:
sí
Tasa tensión nominal a CA 50 Hz:
400...690 V
Número de unidades sin derivación:
24
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Grado de protección (IP):
IP20
Longitud:
432 mm
Anchura:
200 mm
Altura:
50 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


