LEGRAND - Repartidor de fila 400A HX³ - 24 módulos - sin conexión - 404484

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Repartidor de fila 400A HX³ - 24 módulos - sin conexión

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Único

  • Tasa corriente nominal a CA 50 Hz - 400 A

  • Número de polos - 4

  • Número de conductores (sin toma de tierra) - 4

  • Flexible - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

404484

Ref.Sonepar

824048

EAN

3245064044844

Modelo:

Único

Tasa corriente nominal a CA 50 Hz:

400 A

Número de polos:

4

Número de conductores (sin toma de tierra):

4

Flexible:

sí

Tasa tensión nominal a CA 50 Hz:

400...690 V

Número de unidades sin derivación:

24

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Grado de protección (IP):

IP20

Longitud:

432 mm

Anchura:

200 mm

Altura:

50 mm

Repartidor de fila 400A HX³ - Se montan en cajas y armarios XL³ 800 y en armarios XL³ 4000 - Admiten las bases de soportes para DPX³ y para equipos modulares DX³ - Necesita el módulo de alimentación 404482.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND