LEGRAND - Repartidor de potencia escalonado con bornas- 400A - 037308
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de abrazaderas de conexión - 23
Sección transversal máxima del conductor - 70 mm²
Longitud - 460 mm
Anchura - 270 mm
Profundidad - 107 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
037308
Ref.Sonepar
86768
EAN
3245060373085
Número de abrazaderas de conexión:
23
Sección transversal máxima del conductor:
70 mm²
Longitud:
460 mm
Anchura:
270 mm
Profundidad:
107 mm
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Extensión posible:
no
Número de entradas:
0
Tipo de entrada:
Cable
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Otros
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
Otros
Con cubierta / tapa:
sí
Sujeción de cubierta:
Atornillado
Con cubierta transparente:
sí
Sellable:
no
Tensión Ui con aislamiento nominal:
1000 V
Integridad de circuitos:
Ninguno
Temperatura de trabajo:
-5...40 °C
Versión a prueba de explosiones:
no
Para zona Ex:
Ninguno
Para zona explosiva de polvo:
Ninguno
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


