LEGRAND - Repartidor de potencia extraplano para bornas - 250A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de abrazaderas de conexión - 7
Sección transversal máxima del conductor - 150 mm²
Longitud - 165 mm
Anchura - 228 mm
Profundidad - 75.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
037400
Ref.Sonepar
8026
EAN
3245060374006
Número de abrazaderas de conexión:
7
Sección transversal máxima del conductor:
150 mm²
Longitud:
165 mm
Anchura:
228 mm
Profundidad:
75.5 mm
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Extensión posible:
no
Tipo de entrada:
Cable
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Otros
Color:
Negro
Grado de protección (IP):
Otros
Con cubierta / tapa:
sí
Sujeción de cubierta:
Atornillado
Con cubierta transparente:
sí
Sellable:
no
Tensión Ui con aislamiento nominal:
1000 V
Integridad de circuitos:
Ninguno
Temperatura de trabajo:
-5...40 °C
Versión a prueba de explosiones:
no
Para zona Ex:
Ninguno
Para zona explosiva de polvo:
Ninguno
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


